エツミ
1/4インチ(M)-3/8インチ(F) ワイドアダプター
5色から選べるカラフルな変換ネジ、1/4インチ(M)-3/8インチ(F) ワイドアダプター。
3/8インチのオスネジを1/4インチに変換する、カメラ変換ネジです。
材質
アルミニウム
高さ(mm)
約15
質量(g)
約14
直径(mm)
約25
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28983458
VE-6960
ブラック
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
28983467
VE-6961
シルバー
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
5日以内出荷
28983476
VE-6962
ゴールド
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
5日以内出荷
28983485
VE-6963
ブルー
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
4日以内出荷
28983494
VE-6964
レッド
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください