曜日別特売

超硬4枚刃不等分割不等リードエンドミル E141-4.0HX 38°/41° 4.0D

超硬4枚刃不等分割不等リードエンドミル E141-4.0HX 38°/41° 4.0D - 7Leaders

刃長4.0Dの高剛性タイプで高送り加工に最適です。
4枚刃不等分割/不等リードによってびびり振動を軽減させて高能率な切削加工が可能です。
コーティングはナノ粒子の多層被膜コートで潤滑性と耐熱性に優れております。
一般鋼から高硬度鋼まで幅広い被削材に適しています。

用途
溝加工
側面加工
材質
MG
刃数
4
刃先形状
スモールギャッシュ
コーティング
AlTiCrN
外径公差(mm)
0~-0.02
ねじれ角(°)
38/41
内容量
1本
注意
※機械・ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。
※切削油材は被削材に適したもので、発煙性の少ないものを選定してください。
※加工形状、切り込み深さ、機械剛性、ワーク保持等使用状況により、異常な切削音、振動、びびりが発生する場合、回転速度、送り速度、切り込み深さを調整ください。
全16種類を絞り込む
刃径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
有効刃長(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
有効刃長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29041567E141-4.0HX-150441
¥5,140
¥3,998
¥4,398(税込)
4日以内出荷
29041576E141-4.0HX-1.550641.5
¥5,140
¥3,998
¥4,398(税込)
4日以内出荷
29041585E141-4.0HX-250842
¥5,140
¥3,998
¥4,398(税込)
4日以内出荷
29041594E141-4.0HX-2.5501042.5
¥5,140
¥3,998
¥4,398(税込)
4日以内出荷
29041610E141-4.0HX-3501263
¥7,050
¥5,598
¥6,158(税込)
4日以内出荷
29041619E141-4.0HX-3.5501463.5
¥7,050
¥5,598
¥6,158(税込)
4日以内出荷
29041628E141-4.0HX-4551664
¥8,000
¥6,298
¥6,928(税込)
4日以内出荷
29041637E141-4.0HX-4.5551864.5
¥9,330
¥7,298
¥8,028(税込)
4日以内出荷
29041646E141-4.0HX-5602065
¥10,670
¥8,398
¥9,238(税込)
4日以内出荷
29041655E141-4.0HX-5.5652265.5
¥11,110
¥8,698
¥9,568(税込)
4日以内出荷
29041664E141-4.0HX-6652466
¥11,110
¥8,698
¥9,568(税込)
4日以内出荷
29041680E141-4.0HX-8-75L753288
¥19,250
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
29041689E141-4.0HX-10100401010
¥28,870
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
29041698E141-4.0HX-12110481212
¥39,940
¥31,980
¥35,178(税込)
4日以内出荷
29041707E141-4.0HX-16N140641616
¥63,380
取扱い終了
29041716E141-4.0HX-20N160802020
¥105,170
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする