曜日別特売

超硬4枚刃不等分割不等リードエンドミル E141-5.0HX 38°/41° 5.0D

超硬4枚刃不等分割不等リードエンドミル E141-5.0HX 38°/41° 5.0D - 7Leaders

刃長5.0Dの高剛性タイプで高送り加工に最適です。
4枚刃不等分割/不等リードによってびびり振動を軽減させて高能率な切削加工が可能です。
コーティングはナノ粒子の多層被膜コートで潤滑性と耐熱性に優れております。
一般鋼から高硬度鋼まで幅広い被削材に適しています。

用途
溝加工
側面加工
材質
MG
刃数
4
刃先形状
スモールギャッシュ
コーティング
AlTiCrN
外径公差(mm)
0~-0.02
ねじれ角(°)
38/41
内容量
1本
注意
※機械・ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。
※切削油材は被削材に適したもので、発煙性の少ないものを選定してください。
※加工形状、切り込み深さ、機械剛性、ワーク保持等使用状況により、異常な切削音、振動、びびりが発生する場合、回転速度、送り速度、切り込み深さを調整ください。
全16種類を絞り込む
刃径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
有効刃長(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
有効刃長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29041725E141-5.0HX-150541
¥6,860
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
29041734E141-5.0HX-1.5507.541.5
¥6,860
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
29041750E141-5.0HX-2501042
¥6,860
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
29041759E141-5.0HX-2.55012.542.5
¥6,860
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
29041768E141-5.0HX-3551563
¥8,000
¥6,298
¥6,928(税込)
4日以内出荷
29041777E141-5.0HX-3.56017.563.5
¥9,140
¥7,198
¥7,918(税込)
4日以内出荷
29041786E141-5.0HX-4602064
¥9,140
¥7,198
¥7,918(税込)
4日以内出荷
29041795E141-5.0HX-4.56522.564.5
¥11,110
¥8,698
¥9,568(税込)
4日以内出荷
29041804E141-5.0HX-5652565
¥11,110
¥8,698
¥9,568(税込)
4日以内出荷
29041820E141-5.0HX-5.57527.565.5
¥13,330
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
29041829E141-5.0HX-6753066
¥13,330
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
29041838E141-5.0HX-8904088
¥24,060
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
29041847E141-5.0HX-10100501010
¥31,280
¥24,980
¥27,478(税込)
4日以内出荷
29041856E141-5.0HX-12110601212
¥43,310
¥33,980
¥37,378(税込)
4日以内出荷
29041865E141-5.0HX-16160801616
¥83,260
取扱い終了
29041874E141-5.0HX-202001002020
¥129,190
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする