曜日別特売

超硬4枚刃不等分割不等リードエンドミル E144-6.0X 43°/48°

超硬4枚刃不等分割不等リードエンドミル E144-6.0X 43°/48° - 7Leaders

4枚刃不等分割/不等リードによってびびり振動を軽減させて高能率な切削加工が可能です。
ナノ粒子の多層被膜コートで潤滑性と耐摩耗性に優れています。
ハイリード仕様なので仕上げ加工では面粗度向上に威力を発揮します。

用途
溝加工
側面加工
材質
UMG
刃数
4
刃先形状
スモールギャッシュ
コーティング
AlTiN
外径公差(mm)
0~-0.02
ねじれ角(°)
43/48
内容量
1本
注意
※機械・ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。
※切削油材は被削材に適したもので、発煙性の少ないものを選定してください。
※加工形状、切り込み深さ、機械剛性、ワーク保持等使用状況により、異常な切削音、振動、びびりが発生する場合、回転速度、送り速度、切り込み深さを調整ください。
全9種類を絞り込む
刃径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
有効刃長(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
有効刃長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29042285E144-6.0X-3701863
¥10,290
¥7,998
¥8,798(税込)
4日以内出荷
29042294E144-6.0X-4702464
¥10,290
¥7,998
¥8,798(税込)
4日以内出荷
29042310E144-6.0X-5803065
¥13,330
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
29042319E144-6.0X-6803666
¥13,330
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
29042328E144-6.0X-81004888
¥27,430
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
29042337E144-6.0X-10110601010
¥36,570
¥28,980
¥31,878(税込)
4日以内出荷
29042346E144-6.0X-12120721212
¥50,530
¥39,980
¥43,978(税込)
4日以内出荷
29042355E144-6.0X-16160961616
¥98,740
取扱い終了
29042364E144-6.0X-202001202020
¥148,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする