曜日別特売

超硬4枚刃不等分割不等リードエンドミル E116HX 38°/41° 自動旋盤用

超硬4枚刃不等分割不等リードエンドミル E116HX 38°/41° 自動旋盤用 - 7Leaders

業界初 4枚刃不等分割不等リードの自動旋盤用エンドミルです。
スーパーショート全長:35mmにより、自動旋盤での使いやすさ抜群です。
不等リードによってびびり振動を軽減させて能率的な切削加工が可能です。

用途
溝加工
側面加工
自動旋盤用
材質
MG
刃数
3
全長(mm)
35
刃先形状
スモールギャッシュ
コーティング
AlTiCrN
外径公差(mm)
0~-0.02
ねじれ角(°)
38/41
有効刃長(mm)
6
内容量
1本
注意
※機械・ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。
※切削油材は被削材に適したもので、発煙性の少ないものを選定してください。
※加工形状、切り込み深さ、機械剛性、ワーク保持等使用状況により、異常な切削音、振動、びびりが発生する場合、回転速度、送り速度、切り込み深さを調整ください。
全9種類を絞り込む
刃径(mm)
シャンク径(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29043640E116HX-343
¥3,430
¥2,698
¥2,968(税込)
4日以内出荷
29043649E116HX-464
¥3,430
¥2,698
¥2,968(税込)
4日以内出荷
29043658E116HX-565
¥6,220
¥4,898
¥5,388(税込)
4日以内出荷
29043667E116HX-666
¥6,220
¥4,898
¥5,388(税込)
4日以内出荷
29043676E116HX-767
¥14,440
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
29043685E116HX-868
¥14,440
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
29043694E116HX-969
¥20,210
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
29043710E116HX-10610
¥20,210
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
29043719E116HX-12612
¥26,470
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする