超硬5枚刃ニック付不等分割-デュアルコア-エンドミル E238-2.5SX 刃長2.5D
5枚刃不等分割による防振効果、
デュアルコア設計による高剛性を実現し、幅広い被削材、
あらゆる加工条件において、従来ない高速加工、高品質加工を可能にします。
外周チップブレーカーにより切り屑を分断し、トロコイド加工時の切り屑の排出がスムーズです。
- 用途
- 溝加工
側面加工
- 材質
- MG
- 刃数
- 5
- 刃先形状
- C面
- コーティング
- AlTiXN+ZrN
- 外径公差(mm)
- 0~-0.02
- ねじれ角(°)
- 48
- 内容量
- 1本
注意
※機械・ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。※切削油材は被削材に適したもので、発煙性の少ないものを選定してください。
※加工形状、切り込み深さ、機械剛性、ワーク保持等使用状況により、異常な切削音、振動、びびりが発生する場合、回転速度、送り速度、切り込み深さを調整ください。
※回転数は加工径を基準に算出下さい。
全6種類を絞り込む
刃径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
有効刃長(mm)
スクエア超硬エンドミル の新着商品
カテゴリ






















