曜日別特売

超硬5枚刃ニック付不等分割-ストロングコア-エンドミル E238-4.0SX 刃長4.0D

超硬5枚刃ニック付不等分割-ストロングコア-エンドミル E238-4.0SX 刃長4.0D - 7Leaders

5枚刃不等分割による防振効果、ストロングコア(太い芯厚)による高剛性を実現し、
幅広い被削材での高速加工、高品質加工を可能にします。
更に4D刃長により幅広い加工条件に対応致します。
外周チップブレーカーにより切り屑を分断し、トロコイド加工時の切り屑の排出がスムーズです。

用途
溝加工
側面加工
材質
MG
刃数
5
刃先形状
C面
コーティング
AlTiXN+ZrN
外径公差(mm)
0~-0.02
ねじれ角(°)
48
内容量
1本
注意
※機械・ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。
※切削油材は被削材に適したもので、発煙性の少ないものを選定してください。
※加工形状、切り込み深さ、機械剛性、ワーク保持等使用状況により、異常な切削音、振動、びびりが発生する場合、回転速度、送り速度、切り込み深さを調整ください。
※回転数は加工径を基準に算出下さい。
全6種類を絞り込む
刃径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
有効刃長(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
有効刃長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
C面
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29043904E238-4.0SX-66524660.09mm
¥13,330
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
29043920E238-4.0SX-87532880.12mm
¥28,870
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
29043929E238-4.0SX-101004010100.15mm
¥41,380
¥32,980
¥36,278(税込)
4日以内出荷
29043938E238-4.0SX-121004812120.18mm
¥54,380
¥42,980
¥47,278(税込)
4日以内出荷
29043947E238-4.0SX-161206416160.24mm
¥79,550
取扱い終了
29043956E238-4.0SX-201408020200.3mm
¥131,560
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする