曜日別特売
11/1より値下げ!現場を応援
B252-2.5HX-1-R0.1 超硬4枚刃不等分割不等リードコーナーラジアスエンドミル B252-2.5HX 38°/41° 刃長2.5D 7Leaders 29044620

超硬4枚刃不等分割不等リードコーナーラジアスエンドミル B252-2.5HX 38°/41° 刃長2.5DB252-2.5HX-1-R0.1

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
刃径(Φmm)1
シャンク径(Φmm)4
全長(mm)50
寸法R(mm)0.1
内容量1本注文コード29044620品番B252-2.5HX-1-R0.1
参考基準価格(税別)¥5,840販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)値下げ
¥4,598

4枚刃不等分割/不等リードによってびびり振動を軽減させて高能率なラジアス加工が可能です。
コーティングは新ナノ粒子の多層被膜コートで潤滑性と耐熱性に優れております。
一般鋼からステンレス鋼、耐熱合金鋼までの被削材に適しています。

用途
溝コーナーR加工
肩R付側面加工
ラジアス形状加工
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
1
寸法R(mm)
0.1
有効刃長(mm)
2.5
材質
UMG
刃数
4
刃先形状
コーナーR
コーティング
AlTiCrN
外径公差(mm)
0~-0.02
ねじれ角(°)
38/41
注意
※機械・ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。
※切削油材は被削材に適したもので、発煙性の少ないものを選定してください。
※加工形状、切り込み深さ、機械剛性、ワーク保持等使用状況により、異常な切削音、振動、びびりが発生する場合、回転速度、送り速度、切り込み深さを調整ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする