曜日別特売
11/1より値下げ!現場を応援
B259TX-10-R0.5 超硬6枚刃コーナーラジアス付ミディアムエンドミル B259TX 45° 7Leaders 29048436

超硬6枚刃コーナーラジアス付ミディアムエンドミル B259TX 45°

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
刃径(Φmm)10
シャンク径(Φmm)10
全長(mm)72
寸法R(mm)0.5
内容量1本注文コード29048436品番B259TX-10-R0.5
参考基準価格(税別)¥36,090販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)値下げ
¥28,980

UMG超硬素材を母材に用いた高硬度材加工用ハイパフォーマンス6枚刃ミディアムラジアスエンドミルです。
コーナーラジアスエンドミルは先端欠け防止としてもご使用ください。
高硬度材(~HRC70)の側面加工で高能率を発揮します。
ナノ粒子の多層被膜コート
被膜硬度と耐酸化開始温度が高くHRC45~70までの高硬度材加工に適しています。
一般鋼から高硬度鋼まで幅広い被削材に適しています。

用途
溝コーナーR加工
肩R付側面加工
ラジアス形状加工
高硬度用
全長(mm)
72
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
10
寸法R(mm)
0.5
有効刃長(mm)
22
材質
UMG
刃数
6
刃先形状
コーナーR
コーティング
AlTiSiN
外径公差(mm)
0~-0.02
ねじれ角(°)
45
注意
※機械・ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。
※切り込み深さ、機械剛性等使用状況により、回転速度、送り速度を調整下さい。
※切削油材は被削材に適したもので、発煙性のないものをご使用下さい。
※乾式の場合には、切りくず詰まりが無いよう、エアーブローにて切りくずを除去してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする