曜日別特売

【ビクター管鎗&DA噴霧ノズルセット】YMK 微粒子Ver

【ビクター管鎗&DA噴霧ノズルセット】YMK 微粒子Ver - 岩崎製作所【ビクター管鎗&DA噴霧ノズルセット】YMK 微粒子Ver - 岩崎製作所【ビクター管鎗&DA噴霧ノズルセット】YMK 微粒子Ver - 岩崎製作所
(1件のレビュー)

散水や消防に使える【ビクター管鎗】アルミ製町野式ストレート(S型)の先端に、【DA噴霧ノズル】YUMI(ユミ)微粒子が接続されているセット商品となります
【ビクター管鎗】アルミ製町野式ストレート(S型)(被覆なし/青タイヤ)
【DA噴霧ノズル】アルミ製YUMI(ユミ)微粒子)の仕様(シャット位置から直射まで、1/8回転
/水切りリブが細かい水粒子に
中空にならず中心まできちんと散水<。

用途消防/散水/農業/散水仕様ノーコンパウンド材質アルミ呼び径(A)(DA噴霧ノズル根元側)40筒先(呼び径)40A呼び径(Φmm)(DA噴霧ノズル吐水側)13内容量1個
注意
※こちらの商品は代表(共通)画像を使用しております。サイズはJIS規格に準しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2908726804YMKB40A
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-22
用途: 散水
卸売・小売業

ホースとのつなぎ目からの水漏れ無しで、
使いやすい。
納期もとても早く助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする