曜日別特売

バースツール

バースツール - 市場バースツール - 市場バースツール - 市場バースツール - 市場バースツール - 市場

シンプルで座面の合皮とブラックスチールの組合せがインダストリアル感を醸し出すデザインです。座面高650mm。

材質座面:積層合板・ウレタンフォーム・合成皮革(PU)、脚部:金属(スチール)質量(kg)約3.9シリーズルイス耐荷重(kg)座面:80、足置き:60背もたれあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×470×710塗装粉体塗装高さ調節不可素材レザー内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※定期的にねじを締めなおしてください。椅子以外の用途には使用しないでください。長持ちさせるためにも丁寧な取り扱いをお願いします。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(張地)
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29097996ILS-3540BEベージュ660325×3853.9
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
29098005ILS-3540GYグレー660325×3853.9
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥2,200/税込¥2,420
離島数量1につき¥2,200/税込¥2,420
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする