CEJN(セイン)
ストレートブレードホース 青
オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。
機械的強度および衝撃強度に優れています。
経年劣化に強く、長期間ご使用いただけます。
用途
整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。
色
青
肉厚(mm)
2.5
最高使用圧力(MPa)
1.0
使用流体
空気
特性
耐久
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
ホース内径(Φmm)
ホース外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29129977
19-958-2100
50
16
21
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
20日以内出荷
返品不可
車上渡し
29129986
19-958-2400
25
19
24
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
20日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください