曜日別特売

ストレートブレードホース 赤

ストレートブレードホース 赤 - CEJN(セイン)

オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。
機械的強度および衝撃強度に優れています。
経年劣化に強く、長期間ご使用いただけます。

用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。使用温度範囲(℃)-20~60全長(m)100肉厚(mm)2最高使用圧力(MPa)1.6ホース内径(Φmm)8使用流体空気ホース外径(Φmm)12特性耐久内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2912999519-958-1259
オープン
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする