曜日別特売

バイカラーカウンター W60cm

バイカラーカウンター W60cm - ストア・エキスプレス

フラットな構造で、幅違いを並べて使用できるので、広さに合わせて使いやすい。タブレットなどの簡易レジにも最適です。
可動棚×1枚付き 棚は6cm間隔で3ヶ所に取り付けできます。
引き出し錠付き(鍵×2本付き) アジャスター付き

材質木製 強化コート紙貼り 天板:メラミン化粧板質量(kg)25幅(cm)60耐荷重(kg)全体:20高さ(cm)90奥行き(cm)60内容量1台
注意
※プラスドライバー必要
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
291338702420-465天板エクリュ
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
291338792420-475天板ラスティック柄
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする