曜日別特売
2420-465 バイカラーカウンター W60cm ストア・エキスプレス 29133870

天板エクリュ

2420-465 バイカラーカウンター W60cm ストア・エキスプレス 29133870
2420-465 バイカラーカウンター W60cm ストア・エキスプレス 29133870

バイカラーカウンター W60cm

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し
内容量1台注文コード29133870品番2420-465
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

フラットな構造で、幅違いを並べて使用できるので、広さに合わせて使いやすい。タブレットなどの簡易レジにも最適です。
可動棚×1枚付き 棚は6cm間隔で3ヶ所に取り付けできます。
引き出し錠付き(鍵×2本付き) アジャスター付き

材質木製 強化コート紙貼り 天板:メラミン化粧板質量(kg)25天板エクリュ幅(cm)60耐荷重(kg)全体:20高さ(cm)90奥行き(cm)60
注意
※プラスドライバー必要

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,640/税込2,904
北海道地方数量1につき4,320/税込4,752
沖縄地方数量1につき6,720/税込7,392
離島数量1につき6,720/税込7,392
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする