ストア・エキスプレス
中折れワゴン 幅90cm レッド
セール販売の必需品!豊富なオプションであらゆる売場に対応可能!
用途
サブサイズ/テント:前面(後面)幅84×高さ55(取付時46.3)cm 側面幅21.4×高さ55(取付時46.3)cm カゴの深さ:13.5cm 折りたたみ時寸法:幅91×奥行12.5×高さ83cm
材質
本体:スチール製、クロームメッキ / 底板:合板
質量(kg)
17.7
耐荷重(kg)
本体:65 / 収納棚:30
本体寸法(cm)
90×60×83
内容量
1台
注意
※樹脂製単輪キャスター:直径5cm (ストッパー付き・無し×各2個) ボルト径:M10
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80389158
2347-3169
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください