イムラ
防水ラミ加工封筒
雨でも安心の水をはじく防水封筒で、湿気を嫌う商品の発送に最適です。
材質
未晒クラフト 100g/[[M2]]
色
茶
内容量
1袋(10枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
タイプ
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29379728
7H014-10
354-8450
角0
382
287
¥
1,500
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
メーカー直送
29379755
K2SW90P-10
354-8460
角2
332
240
¥
1,350
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください