スマホとドリンクを同時置きできるスタイリッシュなカーボン調のドリンクホルダーです。スマートフォンの厚みに合わせて調節可能です。(縦置き時)駐車時には厚み12mmまでのスマートフォンを横置きすることができます。エアコンの送風によってドリンクを保冷・保温する効果があります。スマートフォンを収納したまま充電コードを挿すことができます。使用していない充電用コードを引っ掛けることができます。スマートフォン収納可能サイズ:幅82mmまで、厚み22mmまで。(スマートフォン対応総重量250g)