曜日別特売

調光式フレキシブルクリップライト

調光式フレキシブルクリップライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)調光式フレキシブルクリップライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)調光式フレキシブルクリップライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)調光式フレキシブルクリップライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)調光式フレキシブルクリップライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)調光式フレキシブルクリップライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)調光式フレキシブルクリップライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)調光式フレキシブルクリップライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト
明るさを変えられる3段階の調光機能付です。
安定感のあるスタンドライト、机が広く使えるクリップライトどちらでも使用できます。
スイッチは触れるだけでON/OFF/明るさ調整できるタッチセンサー式です。

付属品USBアダプター(出力DC5V 1.0A)、USBコード(コード長約1.5m)材質ABS+PC周波数(Hz)50/60消費電力(W)約1.7スイッチ点灯:本体(タッチセンサー式)定格電圧(V)AC100-240コード長さ(m)約1.5本体質量(g)約160アーム長さ(mm)約250光源LED(交換不可)LED寿命(時間)約30000アームフレキシブルアーム本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:30×18×140、クリップ:約60×50×120電球の種類LED調光の可否ありくわえ幅(mm)平行時約20内容量1個
注意
※付属のUSBアダプタまたは、電圧DC5V、電流1A以上のUSB電源を必ずご使用ください。上記以外のUSB電源で使用すると、発熱、発火のおそれがある為、使用しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
照度(Lux)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31071260CFL05L02WHホワイト3000電球色約330約90(全点灯時)
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
31071269CFL05W02BKブラック6000昼白色約380約100(全点灯時)
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
31071278CFL05W02WHホワイト6000昼白色約380約100(全点灯時)
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする