2way仕様の丸い形が可愛いマグネットライト。
バッテリーが内蔵されているので、クリップから外して好きなところへライトを持ち運んで使用できます。
付属品クリップ×1、充電用USBコード×1(USB Type-C 約95cm)色ホワイト質量(g)ライト本体:約115、クリップ:約75消費電力(W)4定格電圧(V)DC5コード長さ(m)0.95(充電用USBコード)寸法(Φ×高さH)(mm)ライト本体:75×45定格電流(A)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)クリップ:約35×70×98光源LED×12灯(交換不可)バッテリーリチウムイオン電池(交換不可)照度(Lx)約815(30cm直下/満充電時/強点灯時)バッテリー電圧(V)DC3.7光源色白色充電時間(時間)約3(DC5V1Aの場合)バッテリー容量(mAh)1200光束(Lm)(満充電時)弱:20、中:90、強:230LED寿命(時間)約25000演色指数(Ra)80電球の種類LED充放電回数(回)約300連続点灯時間(時間)(満充電時)弱:約20、中:約4、強:約2内容量1個