曜日別特売

2wayクリップマグネットライト(バータイプ)

2wayクリップマグネットライト(バータイプ) - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)2wayクリップマグネットライト(バータイプ) - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)2wayクリップマグネットライト(バータイプ) - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)2wayクリップマグネットライト(バータイプ) - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)2wayクリップマグネットライト(バータイプ) - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)2wayクリップマグネットライト(バータイプ) - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)2wayクリップマグネットライト(バータイプ) - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)2wayクリップマグネットライト(バータイプ) - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

クリップでも、棚下灯としても使用できます。
バータイプなので、鏡に付けて使用すれば簡易ミラーライトの完成。

付属品クリップ×1、充電用USBコード×1(USB Type-C 約95cm)ホワイト消費電力(W)4定格電圧(V)DC5コード長さ(m)0.95(充電用USBコード)本体質量(g)ライト:約150、クリップ:約75定格電流(A)1光源LED×30灯(交換不可)バッテリーリチウムイオン電池(交換不可)照度(Lx)約755(30cm直下/満充電時/強点灯時)バッテリー電圧(V)DC3.7光源色白色充電時間(時間)約3(DC5V1Aの場合)バッテリー容量(mAh)1000光束(Lm)(満充電時)弱:80、中:175、強:245LED寿命(時間)約25000演色指数(Ra)80本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ライト:約368×27×34、クリップ:約35×70×98電球の種類LED充放電回数(回)約300連続点灯時間(時間)(満充電時)弱:約6、中:約3、強:約2内容量1個
注意
※内蔵バッテリーの容量が少なくなってくると、光源が明暗を繰り返してお知らせします。その際は電源を切って、充電をしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31071296CLL05W02WH
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする