LED2灯クリップライト調光機能付き

LED2灯クリップライト調光機能付き YAZAWA(ヤザワコーポレーション) LED2灯クリップライト調光機能付き YAZAWA(ヤザワコーポレーション) LED2灯クリップライト調光機能付き YAZAWA(ヤザワコーポレーション) LED2灯クリップライト調光機能付き YAZAWA(ヤザワコーポレーション) LED2灯クリップライト調光機能付き YAZAWA(ヤザワコーポレーション) LED2灯クリップライト調光機能付き YAZAWA(ヤザワコーポレーション) LED2灯クリップライト調光機能付き YAZAWA(ヤザワコーポレーション) LED2灯クリップライト調光機能付き YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

LED点灯部が2灯!どちらも約90°可動するので照らしたい場所をより広く、明るく照らすことができます。
LEDは3段階調光!2灯のLEDをそれぞれお好みの明るさに調光可能!
LED点灯部のタッチセンサーで簡単操作。更に一括OFFスイッチも搭載で更に便利にお使いいただけます。

付属品ACアダプタ×1 材質ABS ホワイト 消費電力(W)13.2 スイッチ点灯: タッチセンサースイッチ/一括OFFスイッチ コード長さ(m)約1.5 本体質量(g)約340 アーム長さ(mm)約390 光源LED(交換不可) 色温度(K)6000 光源色昼光色 照度(Lux)3100 光束(Lm)830 LED寿命(時間)約25000 灯数LED2灯 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約60×15×275、ベース:約75×85×115 電球の種類LED 調光の可否あり くわえ幅(mm)平行時約30 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31071305 CLL13D01WH
オープン
4,998
5,498 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする