曜日別特売

LED2灯クランプスタンドライト調光機能付き

LED2灯クランプスタンドライト調光機能付き - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED2灯クランプスタンドライト調光機能付き - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED2灯クランプスタンドライト調光機能付き - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED2灯クランプスタンドライト調光機能付き - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED2灯クランプスタンドライト調光機能付き - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED2灯クランプスタンドライト調光機能付き - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED2灯クランプスタンドライト調光機能付き - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED2灯クランプスタンドライト調光機能付き - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

LED点灯部が2灯!どちらも約90°可動するので照らしたい場所をより広く明るく照らすことができます。
LEDは3段階調光!2灯のLEDをそれぞれお好みの明るさに調光可能!
LED点灯部のタッチセンサーで簡単操作。更に一括OFFスイッチも搭載で更に便利にお使いいただけます。
ベースを取り外すとクランプライトとしても使える2WAY。(クランプくわえ幅:約15~40mm)

付属品ACアダプタ×1材質ABSホワイト消費電力(W)13.2スイッチ点灯: タッチセンサースイッチ/一括OFFスイッチ適合規格LED卓上スタンド照度JIS:AA形 (100%点灯時)コード長さ(m)約1.5(中間スイッチ含む)本体質量(g)約870アーム長さ(mm)約540光源LED(交換不可)色温度(K)6000光源色昼光色照度(Lux)3100光束(Lm)830LED寿命(時間)約25000灯数LED2灯本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約60×15×275、ベース:約125×24×180電球の種類LED調光の可否あり内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31071314SDCCL13D01WH
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする