曜日別特売

LEDクリップライト

LEDクリップライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LEDクリップライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LEDクリップライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LEDクリップライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LEDクリップライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト。
セードとクリップ部分に”軽く””強い”素材を使用しました。
LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。
アームを動かし、セードの向きを変えることができます。

材質ABS+PCアーム長さ(mm)50色温度(K)6500光源色昼光色内容量1個
注意
※付属のUSBアダプタまたは、電圧DC5V、電流1A以上のUSB電源を必ずご使用ください。上記以外のUSB電源で使用すると、発熱、発火のおそれがある為、使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
消費電力(W)
スイッチ
コード長さ(m)
照度(Lux)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45332439CLLE06D08WHUSBアダプター5.6点灯スイッチ:ON/OFF中間スイッチ約1.0(ON/OFFスイッチを含む)約2200
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
31071375CLLE03D08WHUSBアダプター(出力DC5V 1.0A)4.5点灯: ON/OFF中間スイッチ約1.0約900
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする