ハンドミキサー

ハンドミキサー - リンク

シンプルなハンドミキサー。3段階のスピード切替が出来るので、材料やレシピに併せて最適なスピードでかくはんする事ができます。
ビーターは取り外してケースに収納可能。どんなキッチンにも馴染むホワイトです。

材質ABS質量(g)787(ビーター含む)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)80コード長さ(m)1.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×125×170RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31136308KM-851
オープン
3,098
3,408(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする