曜日別特売

MK精工対応樹脂ローリーホース

MK精工対応樹脂ローリーホース - フローイングテクノMK精工対応樹脂ローリーホース - フローイングテクノMK精工対応樹脂ローリーホース - フローイングテクノMK精工対応樹脂ローリーホース - フローイングテクノMK精工対応樹脂ローリーホース - フローイングテクノMK精工対応樹脂ローリーホース - フローイングテクノMK精工対応樹脂ローリーホース - フローイングテクノMK精工対応樹脂ローリーホース - フローイングテクノ

TRN樹脂ローリーホースは、灯油・軽油、小口宅配専用に開発したホースです。女性にも扱いやすい軽量化・ソフト化を実現。
バイオ燃料(バイオマスエタノール)にも対応しております。
軽量、ハンドリング性に優れており、導電性については、静電気安全指針(106オーム以下)及びJIS K6346(2X106Ω以下)に適合しています。
使用部材はすべて国産品

用途灯油や軽油、重油などに用いる燃料用ホースです。ローリータンク車・ミニローリー車・給油施設。材質樹脂ホース内径(Φmm)25.4使用流体灯油・軽油ホース外径(Φmm)35材質(金具)真鍮特性軽量化・ソフト化・導電性内容量1本
注意
※ご希望により消防申請用図面、検査成績書発行可能です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全10種類を絞り込む
金具
ホース長さ(m)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
金具
ホース長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31190768TRN25-MK1X105200(片側)オス NO7/オス NO710
オープン
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31190777TRN25-MK1X2010400(片側)オス NO7/オス NO720
オープン
77,980
85,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31190786TRN25-MK1X3015600(片側)オス NO7/オス NO730
オープン
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31190795TRN25-MK1X4020800(片側)オス NO7/オス NO740
オープン
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31190804TRN25-MK1X5026000(片側)オス NO7/オス NO750
オープン
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31190820TRN25-MK2X105200(片側)オス NO7/メス NO410
オープン
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31190829TRN25-MK2X2010400(片側)オス NO7/メス NO420
オープン
77,980
85,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31190838TRN25-MK2X3015600(片側)オス NO7/メス NO430
オープン
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31190847TRN25-MK2X4020800(片側)オス NO7/メス NO440
オープン
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31190856TRN25-MK2X5026000(片側)オス NO7/メス NO450
オープン
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,500/税込¥3,850
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,500/税込¥3,850
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする