スマイルキッズ
スマホが置けるスタンドライト スリム
乾電池式なのでコンセント位置を気にせず持ち運びできます
スタンドを取り外してハンディライトとしても使えます
用途
単3形乾電池3個使用のコンパクト・スリムなLEDスタンンドライト
スタンド部にスマホが置けます
0.3W白色LED×1個
材質
(本体・スマホスタンド)ABS樹脂、(レンズ)ポリカーボネート
色
白
質量(g)
個装:約179
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
個包装:約105×270×58
光源
0.3W白色LED×1個
電源タイプ
乾電池式
アーム
シングル
明るさ(Lm)
約20
電球の種類
LED
連続点灯時間(時間)
約65(国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31228017
AST-3305
¥
2,400
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください