曜日別特売

シネママスター274

シネママスター274 - SLIK(スリック)シネママスター274 - SLIK(スリック)シネママスター274 - SLIK(スリック)シネママスター274 - SLIK(スリック)シネママスター274 - SLIK(スリック)シネママスター274 - SLIK(スリック)シネママスター274 - SLIK(スリック)

グラスファイバー入り樹脂製のスプリングバランス+オイルフリュード雲台により、滑らかな動きを実現した、プロ動画向けの三脚です。
脚パイプにアルミ・マグネシウム・チタンの合金であるAMT合金パイプを採用し、雲台トータルで2kgを切る軽さを実現しました。
クイックシューはアルカ互換で、前後スライドによるバランス調整に対応。
プロ用の動画三脚に必要な装備である、ボールレベラーを装備。
ボール径は60mmとすることで、小型化しています。
開脚角度は3段階でローポジションに対応。
脚は4段式、レバー式の脚ロックにより簡単で確実な伸縮が可能です。
携帯に便利な収納ケースが付属します。

最大積載荷重(kg)3段数4段全高(mm)1510質量(g)1980パイプ径(Φmm)26.8最低高さ(mm)325縮長(mm)610内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大積載荷重(kg)
質量(g)
段数
縮長(mm)
全高(mm)
パイプ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37486708CIM274319804段610151026.8
60,000
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする