マグネクイックシュー

マグネクイックシュー - SLIK(スリック)

ネジ止め式の雲台の上に取り付けて、カメラの着脱をクイックシュー式にできる、汎用タイプのクイックシュー。
「DQ-20 N」のシューは一眼レフカメラにも安定して取り付けできるサイズで、カメラへの取り付けは蝶ネジ式。
水平出しの確認ができる2軸水準器が付属します。

質量(g)108最大積載荷重(kg)2対応シュープレート:DQ-LシューBK、DQ-SシューBK取付ねじカメラ:U1/4、雲台:U1/4寸法(幅×奥行×高さ)(mm)100×60×19内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37487329DQ-55
13,000
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする