曜日別特売

アルカスイス互換 汎用クイックシュー DS-30

アルカスイス互換 汎用クイックシュー DS-30 - SLIK(スリック)

アルカスイス互換規格の汎用クイックシュー。
クイックシューを装備しない雲台上に取り付けて、アルカスイス規格のプレートを取り付けできます。
シンプルながらしっかりとした固定力が魅力です。
取り付けはコインいらずのネジツマミ付。
コインでも締め付け可能。
水準器を3カ所に装備。
縦位置時など、設置の方法にかかわらず使用可能。
意図しないシューの脱落を防ぎます。
ダブルネジアダプターを外すと大ネジ(U3/8)にも対応

質量(kg)搭載機材最大:10質量(g)180取付ねじ雲台:U1/4 ※アダプターを取り外せばU3/8にも対応、カメラ:U1/4寸法(幅×奥行×高さ)(mm)105×70×25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37487356-
17,200
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする