トライメイト
三脚スタンド
最短50cmから最長143cmまで伸縮可能な三脚です。
カメラ・ビデオをワンタッチで着脱できます。スマートフォンも取付けができるスマートフォンクイックシュー搭載です。
搭載可能質量は約2kgです。
材質
スチール+ABS
寸法(mm)
最短500~最長1430
質量(g)
780
最大積載量(kg)
2
縮長(mm)
500
内容量
1個
注意
※不安定な場所での使用はお控え下さい。転倒の可能性がございます。
※本体転倒による事故や破損などに関しての責任は負いかねます。お客様自身の判断でご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43347607
TR-SS143
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください