曜日別特売

ケース 豚汁 500g ×12入り

ケース 豚汁    500g   ×12入り - アイリスオーヤマケース 豚汁    500g   ×12入り - アイリスオーヤマ

生野菜を使用し、旨味・甘みを逃がさず美味しく煮込みました。
熱湯で温めるだけの簡単調理。
たっぷり3人前。

用途簡単おいしい豚汁です。種類トン汁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×40×210賞味期限2年原材料野菜(大根(国産)、人参、ごぼう)、味噌(大豆を含む)、、豚肉、こんにゃく、みりん、肉エキス(鶏肉、・豚肉を含む)、かつお節エキス(小麦を含む)、砂糖・ぶどう糖果糖液糖/調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(ビタミンC)栄養成分1袋あたり:エネルギー40kcal/たんぱく質1.8g/脂質2.0g/炭水化物3.6g/食塩相当量1.0g内容量1ケース(500g×12パック)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43738837500g×12入り
オープン
4,998
5,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥700/税込¥770
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする