曜日別特売

Coleman セルフィーマルチスタンド

Coleman セルフィーマルチスタンド - Velbon(ベルボン)Coleman セルフィーマルチスタンド - Velbon(ベルボン)Coleman セルフィーマルチスタンド - Velbon(ベルボン)Coleman セルフィーマルチスタンド - Velbon(ベルボン)Coleman セルフィーマルチスタンド - Velbon(ベルボン)Coleman セルフィーマルチスタンド - Velbon(ベルボン)Coleman セルフィーマルチスタンド - Velbon(ベルボン)Coleman セルフィーマルチスタンド - Velbon(ベルボン)

簡単な操作でスマホ用スタンドとしてもセルフィースティックとしても使える、便利な三脚付き自撮り棒です。アウトドアからタウンユースまで様々なシーンで活躍します。
カメラネジを標準装備しているので、スマートフォンとアクションカメラ等の小型カメラを同時に使うことが可能です。
取り外し可能なブルートゥース対応リモコン付き。離れたところからでもシャッターを切ることができます。

仕様(推奨積載質量)350g ※カメラの形状によっては350g以下でも固定できない場合があります。タブレットには対応しておりません。付属品リモコン(本体セット済み)、充電ケーブル(USB-Micro USB、長さ300mm)質量(g)約182段数8段対応OS(リモコン)iOS:7.0以降、Android:5.0以降 ※リモコンはスマートフォン専用です※Android OSで使用する場合は「音量UPボタン」にシャッター機能を割り当てる必要があります最低高さ(mm)約240(スタンド時)縮長(mm)(収納状態)約215、※外径:約30最大長(mm)約840(スタンド時)、約823(自撮り棒時)リモコン電波規格:Bluetooth 3.0、周波数:2.4GHz、到達範囲:半径約10m(障害物が無い場合)、充電方式:Micro USB、充電時間:約1時間、使用可能回数:約20000回(満充電時)、連続待機時間:約6ヶ月(満充電時) ※Bluetooth接続中リモコンを10分以上操作しないとペアリングは解除されます(ランプ点灯までボタン長押しで復旧)対応寸法(mm)(スマートフォン)幅:56~80mm、厚み:10mm以内 スマホケース装着時は正しく取り付けできないことがあります。ヘッド仕様前後調整:約175度、縦横位置調整:約90度/45度 カメラネジ:UNC1/4(細ネジ)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44039706OTH-AB202BKブラック
オープン
6,798
7,478(税込)
当日出荷
44039715OTH-AB202WTホワイト
オープン
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ベルボンサポート動画:Bluetoothリモコンのヘ?アリンク?方法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする