曜日別特売

Coleman セルフィースタンド

Coleman セルフィースタンド - Velbon(ベルボン)Coleman セルフィースタンド - Velbon(ベルボン)Coleman セルフィースタンド - Velbon(ベルボン)Coleman セルフィースタンド - Velbon(ベルボン)Coleman セルフィースタンド - Velbon(ベルボン)Coleman セルフィースタンド - Velbon(ベルボン)Coleman セルフィースタンド - Velbon(ベルボン)Coleman セルフィースタンド - Velbon(ベルボン)

簡単な操作でスマホ用スタンドとしてもセルフィースティックとしても使える、便利な三脚付き自撮り棒です。アウトドアからタウンユースまで様々なシーンで活躍します。
スマートフォンは縦位置・横位置に対応。回すだけで簡単に構図を変えられます。
グリップを開いて置くだけの簡単設置。自撮り棒も引っ張るだけで伸ばせます。
取り外し可能なブルートゥース対応リモコン付き。離れたところからでもシャッターを切ることができます。

仕様(推奨積載質量)200g質量(g)159規格(電波)Bluetooth 4.0段数6段グリップ径(Φmm)28最低高さ(mm)250縮長(mm)183最大長(mm)685(自撮棒時:740)使用範囲(m)(電波到達範囲)半径約10※障害物が無い場合対応寸法(mm)(スマートフォン)幅:56~80mm、厚み10mm以内電波周波数2.4gHz内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44039724OTH-AB402BKブラック
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
44039740OTH-AB402WTホワイト
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ベルボンサポート動画:スマートフォンの取り付け方(Colemanセルフィースタンド/ロング)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする