Coleman セルフィースタンド ロング

Coleman セルフィースタンド ロング - Velbon(ベルボン)Coleman セルフィースタンド ロング - Velbon(ベルボン)Coleman セルフィースタンド ロング - Velbon(ベルボン)Coleman セルフィースタンド ロング - Velbon(ベルボン)Coleman セルフィースタンド ロング - Velbon(ベルボン)Coleman セルフィースタンド ロング - Velbon(ベルボン)Coleman セルフィースタンド ロング - Velbon(ベルボン)Coleman セルフィースタンド ロング - Velbon(ベルボン)

自撮り棒としてもミニスタンドとしても使える最長131cmの7段伸縮ロングスタンド。Bluetooth対応リモコン付きで離れた場所からの撮影にも便利!
グリップ部分を開いてスタンドとして使用可能。ステー付きで強度UP。最長約131cmの高さを活かして、様々な撮影に対応できます。

仕様(推奨積載質量)約200g質量(g)約270段数7段グリップ径(Φmm)32縮長(mm)約240最大長(mm)約1310(スタンド時)、約1280(自撮り棒時)リモコン(Bluetooth)電波規格:Bluetooth version4.2、電波周波数:2.4GHz、電波到達範囲:半径約10m※障害物が無い場合、使用可能回数:約8千回※新品電池使用時、連続待機時間:約6ヶ月※新品電池使用時、使用電池:CR1220×1個対応寸法(mm)(スマートフォン)幅:約56~80mm、厚み:約10mm以内内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44039749CVSSLBKブラック
オープン
6,798
7,478(税込)
欠品中
出荷予定:2025年12月25日
44039758CVSSLWTホワイト
オープン
6,798
7,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ベルボンサポート動画:スマートフォンの取り付け方(Colemanセルフィースタンド/ロング)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする