フライパン用アルミホイル

フライパン用アルミホイル - HEIKO

片面にシリコーン樹脂を塗布したアルミホイルです。
油を引かなくても食材がくっつきづらく、様々な調理にお使いいただけます。
フライパンで魚をきれいに焼くことができます。
ノンオイルでヘルシークッキング!後片付けも簡単です。

材質
アルミ箔・シリコーン樹脂
長さ(m)
20
幅(cm)
25
厚さ(μm)
11
内容量
1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4404728425×20
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする