SEIWA(セイワ)
シートサイドポケット
長財布やスマホの収納に。粘着テープ付属。
用途
ドライブ用品
幅(mm)
280
色
黒
高さ(mm)
135
奥行(mm)
35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44201616
WA106
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください