SEIWA(セイワ)
キティB&Gソフトコースター
マイクロファイバー+ソフト珪藻土の高吸水&速乾素材です。ドリンクのカタカタ音防止。
用途
車内の小物
幅(mm)
70
色
黒
高さ(mm)
180
奥行(mm)
9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44201634
KT558
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください