星光産業
レザーサングラスホルダー
シンセティックレザーをリアルステイッチで組み込んだ大人のサングラスホルダー。脱着g簡単なスプリング式。
用途
車内の小物
幅(mm)
80
色
黒
高さ(mm)
180
奥行(mm)
45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44201790
EC-239
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください