星光産業
傘フックホルダー
傘も杖もスッキリ収納。ヘッドレストシャフトに取付けるだけ。
用途
車内の小物
幅(mm)
130
色
黒
高さ(mm)
180
奥行(mm)
13
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44201799
EE-108
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください