曜日別特売

Boiteパーツツールボックス

Boiteパーツツールボックス - ベストコBoiteパーツツールボックス - ベストコBoiteパーツツールボックス - ベストコBoiteパーツツールボックス - ベストコ

ガレージ、DIY、アウトドアなどあらゆる場面に使えるツールボックス
お手入れ簡単
材質がプラスチックなので軽くて持ち運びも便利
スチール製の工具箱と比べて塗装がはがれるといった心配もなく、お手入れもしやすいので、アウトドア用品や衛生用品も安心して収納ができます。
材質がプラスティック素材なので軽くて持ち運びにも便利です。

材質本体・フタ・取っ手:ポリプロピレン、バックル:ABS樹脂寸法(mm)392×190×134質量(g)700内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44205615MA-4021ブラウン
オープン
899
989(税込)
当日出荷
44205640MA-4023ブラック
オープン
899
989(税込)
9日以内出荷
44205624MA-4022カーキ
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする