電気ストーブ 障害物センサー搭載

電気ストーブ 障害物センサー搭載 - YAMAZEN(山善)

障害物センサー搭載で優れた安全性。軽量シンプルで扱いやすい電気ストーブ。軽量なので勉強時やトイレに持ち出して使える手軽さが魅力。
足元暖房として狭いスペースでの使用や、少し暖まりたい時のちょこっと使いにおすすめ。400W/800Wの2段階で切替が可能。障害物センサー(カーテン、布団、衣類等が近づくとセンサーが反応して自動的に電源が切れる仕様)、転倒オフスイッチ搭載。

用途暖房器具、ヒーター、電気ストーブとして。足元暖房や洗面所・脱衣所などのちょこっと使いに。暖房/ストーブ/ヒーター/ヒータ/電気ストーブ/温風/冬物家電/障害物センサ/障害物感知/シンプル/おしゃれ/コンパクト質量(kg)1.7ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)800コード長さ(m)約1.6安全装置転倒オフスイッチ、障害物センサー保証期間1年発熱体石英管ヒーター2本寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.5×13.5×36.5運転モード弱/強内容量1台
注意
※電気代は電力料金目安単価31円/kWhとして計算しています。
※障害物センサー:本体上下の発光部から光の反射を検知する方式のため、障害物の色や材質、大きさによって感知できない場合があります。
※直射日光が当たる場所では感知できない場合があります。
※本機能は万が一の危険を防ぐ機能です。乾燥目的の使用や燃えやすい物を置くことはお避け下さい。火災の原因になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44645276DS-SD083(AB)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする