曜日別特売

Jackery Generator300Plus ソーラーパネル1枚セット

Jackery  Generator300Plus  ソーラーパネル1枚セット - Jackery(ジャクリ)Jackery  Generator300Plus  ソーラーパネル1枚セット - Jackery(ジャクリ)Jackery  Generator300Plus  ソーラーパネル1枚セット - Jackery(ジャクリ)Jackery  Generator300Plus  ソーラーパネル1枚セット - Jackery(ジャクリ)Jackery  Generator300Plus  ソーラーパネル1枚セット - Jackery(ジャクリ)Jackery  Generator300Plus  ソーラーパネル1枚セット - Jackery(ジャクリ)Jackery  Generator300Plus  ソーラーパネル1枚セット - Jackery(ジャクリ)Jackery  Generator300Plus  ソーラーパネル1枚セット - Jackery(ジャクリ)

リン酸鉄リチウムイオン電池搭載した長寿命対応ポータブル電源と40Wのソーラーパネルのセット品。
Jackeryアプリ対応でWi-Fi、Bluetoothで接続することで、リアルタイムで電池残量などを確認、遠隔でON/OFFの操作が可能です。
「ChargeShieldテクノロジー」搭載。段階的可変速充電アルゴリズムを利用して安全性を高め、バッテリー パックの長寿命化を実現し、45℃の高温でも約2時間でフル充電が可能です。
ソーラーパネル、ACコンセント、車のシガーソケットの3通りの方法で充電ができます。

仕様(ソーラーパネル)STC(1000W/m2)、25℃、AM1.5)セット内容ポータブル電源 300Plus、ソーラーパネルSolarSage40Mini寸法(mm)(ポータブル電源)230×155×167、(ソーラーパネル)収納時:252×300×20、展開時:970×300×2.5質量(kg)(ポータブル電源)3.75、(ソーラーパネル)1.2定格電圧(ソーラーパネル)19V±5%温度範囲(℃)(ポータブル電源)(充電時)0~45定格電流(A)(ソーラーパネル)2.1±5%定格容量(ポータブル電源)リチウムイオン電池22.5Ah/12.8V DC(288Wh)保存温度(℃)(ポータブル電源)(3カ月の場合)'-20~45、(6カ月の場合)'-10~25最大出力(ソーラーパネル)40W±5%入力端子(ポータブル電源)【AC】100-120V~50Hz/60Hz、最大10A開放電圧(V)(ソーラーパネル)24±5%動作温度(℃)(ポータブル電源)'-10~45、(ソーラーパネル)'-20~65出力端子(ポータブル電源)AC:100V~50Hz/60Hz、3A・300W(瞬間最大600W)、USB-A:5V/3A、最大15W、USB-C(OUT):5V/3A、USB-C(IN/OUT):5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A、最大100W、シガーソケット:12V/10A短絡電流(A)(ソーラーパネル)2.2±5%入力ポート(ポータブル電源)【DC】12-27V/5AMAX、100WMAX(USB-C)USB(ポータブル電源)総出力:USB-C(IN/OUT):100W MAX、USB-C(OUT)+USB-A:24W MAX内容量1セット
取扱説明書:(11.61MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44704417JSG-0304B
オープン
51,727
56,900(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月23日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、2が参考にしています。
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする