ブラケット
防犯カメラ、監視カメラの設置に最適な、スタンダードな天吊りフィクサーです。
屋内の天井面への取り付けに対応します。
アームは360°回転でき、雲台は90°角度調節が可能です。
どの向きにも自由に固定できます。
アームに映像ケーブル、ネットワークケーブルを通せるケーブル口が開いており、天井面からの配線・取り回しがしやすくなっています。
仕様【必要工具】プラスドライバー
セット内容ブラケット、アーム、アンカー×3、ネジ×3、取扱説明書
材質鋼板、アルミ合金
耐荷重(kg)2
適合機器1/4インチサイズのネジ穴のある2kg以下のカメラ、機器など
最大回転角度(°)前後90~-20、回転360
内容量1個
一脚/三脚 の新着商品
Ulanzi スーパークランプ ボールヘッドアーム 緩み防止 蟹バサミクランプ マジックアーム 360度回転 1/4インチネジ / デスク バイク プロジェクター ウェブカメラに対応
Ulanzi
税込¥2,088
¥1,898