ブラケット

ブラケット - サンワダイレクトブラケット - サンワダイレクトブラケット - サンワダイレクトブラケット - サンワダイレクトブラケット - サンワダイレクトブラケット - サンワダイレクトブラケット - サンワダイレクトブラケット - サンワダイレクト

防犯カメラ、監視カメラの設置に最適な、スタンダードな天吊りフィクサーです。
屋内の天井面への取り付けに対応します。
アームは360°回転でき、雲台は90°角度調節が可能です。
どの向きにも自由に固定できます。
長さの調整も可能です。
アームに映像ケーブル、ネットワークケーブルを通せるケーブル口が開いており、天井面からの配線・取り回しがしやすく なっています。

仕様【必要工具】プラスドライバーセット内容ブラケット、アーム、アンカー×3、ネジ×3、取扱説明書材質鋼板、アルミ合金耐荷重(kg)1.2適合機器1/4インチサイズのネジ穴のある1.2kg以下のカメラ、機器など最大回転角度(°)前後90~-20、回転360内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44888526200-BKT006
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする