イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
マフラー防錆コートブラック
耐熱600度のマフラー用防錆塗料です。
融雪剤などの塩害から金属表面を保護します。
塩水噴霧試験120時間(膜厚120μm)をクリアしました。
半光沢の落ち着いた黒色です。
消防法上の第四類第二石油類です。
仕様
塩水噴霧試験(時間):120(膜厚20μm以上)
色
ブラック
膜厚(μm)
(1回塗)5~10/推奨塗布:20(2回塗)
塗布面積(m
2
)
(1回塗)0.8~1.0/本
指触乾燥時間(分)
20~25(20℃)
硬化時間(時間)
100℃:5以上/150℃:1
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
120mL
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(300mL)
注意
※本品は業務用です。
※用途以外、業務以外では使用しないでください。
※使用後は感を逆さにして1~2秒空吹きしてください。
※指触乾燥後、加熱して(200度以上15分程度)塗膜を硬化させてください。
※硬化が不十分な場合、塗膜がベタ付く恐れがあります。
※下地処理、加熱条件によっては600度以下でも剥離する可能性があります。また400度以上で加熱すると徐々に脱色します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44868515
NX456
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください