ヤマリア(YAMASHITA)
ナオリー レンジハンター ディープ1.5D
全身オレンジの蛍光アピールが高いカラー、活性の高い状況で有効
用途
海底付近や急流攻略に最適なディープタイプ。ボトム攻略や早瀬に有効なファストシンキング仕様で手返しが早い!
全長(mm)
(針抜)50
色
(ボディ下地)夜光ボディ
質量(g)
5.5
タイプ
(沈下)ディープ
種類
ベーシック布
サイズ(号)
1.5
針形状
2段針
対象
スルメイカ/ヒイカ
色番
007 オールオレンジグロー
沈下スピード(m/s)
約2.5
内容量
1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44969026
007 オールオレンジグロー
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください