曜日別特売
007 オールオレンジグロー ナオリー レンジハンター ディープ1.5D ヤマリア(YAMASHITA) 44969026

007 オールオレンジグロー ナオリー レンジハンター ディープ1.5D ヤマリア(YAMASHITA) 44969026
007 オールオレンジグロー ナオリー レンジハンター ディープ1.5D ヤマリア(YAMASHITA) 44969026

ナオリー レンジハンター ディープ1.5D

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード44969026品番007 オールオレンジグロー
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

全身オレンジの蛍光アピールが高いカラー、活性の高い状況で有効

用途海底付近や急流攻略に最適なディープタイプ。ボトム攻略や早瀬に有効なファストシンキング仕様で手返しが早い!全長(mm)(針抜)50(ボディ下地)夜光ボディ質量(g)5.5タイプ(沈下)ディープ種類ベーシック布サイズ(号)1.5針形状2段針対象スルメイカ/ヒイカ色番007 オールオレンジグロー沈下スピード(m/s)約2.5
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

関連キーワード
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする