曜日別特売

温度・温湿度 データロガー10台セット 校正証明書付き

温度・温湿度 データロガー10台セット 校正証明書付き - Logtag Recorders温度・温湿度 データロガー10台セット 校正証明書付き - Logtag Recorders

温度・温湿度データロガーLogTag用通信クレードル
GDP(Good Distribution Practice)向け/21CFR Part11対応
複数のデータを一つのグラフ上に表示、印刷可能

仕様測定範囲:-40℃~+85℃●測定精度:±0.5℃(-20℃~+40℃)、±0.7℃(-30℃~-20℃ 及び +40℃~+60℃)、±0.9℃(-40℃~-30℃ 及び +60℃~+85℃)●外装材質:ポリカーボネート●分解能:0.1℃/0.1%●記録容量:8031データ(10min間隔53日、15min間隔80日)●記録間隔:30秒~数時間●表示:停止/記録中/温度アラームをLED表示●電源:3V Liバッテリー内蔵(電池交換不可)●電池寿命:約3年間(15分間隔測定及び1回/月のデータダウンロード時)●データ回収:専用クレードル●カードサイズ/マルチユース●サイズ:86×54.5×8.6mm●重量:34g●入数:10台セット●対応OS:Windows(R)7 SP2以降●※各種機能設定、および記録データのPCへの転送には、別売の通信クレードル(63-6325-95)が必要です。アズワン品番63-6325-93校正証明書一般校正内容量1箱(10台)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※各種機能設定、および記録データのPCへの転送には、別売の通信クレードル(63-6325-95)が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45015305TRIX-8×10(一般校正)
138,000
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする