T&D(ティアンドデイ)
温度記録計 おんどとり 有線 特急校正証明書付
インターネット・LANを経由して、記録データの収集、現在値のモニタリング、警報監視などができます。
仕様
チャンネル数:温度2ch●測定範囲温度(℃):-40~+110(平均±0.3)●記憶容量:8000×2●通信方式:USB/LAN(有線)●サイズ(mm):78×26×58●電源:単3乾電池×2本(付属・USB供給)・ACアダプター(別売)・PoE●おんどとり●付属品:温度センサー(TR-0106)×2本
アズワン品番
6-9183-34-23
校正証明書
特急校正
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45025498
TR-71nw(特急校正)
¥
55,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000